ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 多色/多機能ボールペン
ビクーニャEX1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24139002
品番
BXW1375V
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
インク色
黒・赤
商品タイプ
本体
インク
ビクーニャインキ
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転繰り出し式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
2色+シャープペン
色(軸)
ヴァイオレット
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応