※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS235

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径3/8 電圧(V)(Z) その他特殊オプション 材質(ボディ)(D) SUS 注文コード24139177 品番VXS235DZ2EA
参考基準価格(税別)¥18,150 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は口径・電圧・材質など36種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(Z) その他特殊オプション 口径3/8 材質(ボディ)(D) SUS オプション(A) G ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体蒸気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする