※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXSシリーズ VXS245
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(A) DC24
材質(ボディ)
(F) C37
注文コード
24139186
品番
VXS245FAXB
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(A) DC24
材質(ボディ)
(F) C37
オプション
(-) Rc
リード線取出方法
グロメット
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
蒸気
口径
1/2
リード線取出方向特殊
(-) 標準
CADデータダウンロード