ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 油性ボールペン
プラマン JM20 青 D
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24139282
品番
JM20-CD アオ
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
インク色
青
商品タイプ
本体
インク
水性
先端ボール径(mm)
0.4〜0.7
方式
キャップ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
単色
色(軸)
茶
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応