SES15C-D 筆タッチサインペン ぺんてる 24139833

筆タッチサインペン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色グリーン
内容量1本注文コード24139833品番SES15C-D
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

色あざやか、筆タッチでスラスラ書ける。

インク色グリーン成分水性染料材質キャップ・軸:再生PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル・POM、中綿:アクリル繊維、先金:真鍮質量(g)10機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)本体サイズ(mm)17×13×133エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 033

商品説明動画

サインペンに、筆のタッチ感をプラス。おしゃれな文字やイラストを楽しめる!ぺんてる「筆touchサインペン」の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24139806
2020-03-10
用途: 封筒の宛名書きなど

普通のサインペンに近いですが、筆タッチで書けます。
書くことが楽しくなるペンです。

対象商品 : 24139806
2018-04-12
用途: 打合せ用
日本毛髪工業協同組合その他業種

打合せ、バインダー等の目次用に安価で使いやすいので。

対象商品 : 24139858
2017-12-14
用途: 年賀状の作成用に購入しました。
卸売・小売業

筆のようなタッチで書きやすく字がキレイに見えます。使用感もとても良いので色違いを購入検討中です。

対象商品 : 24139815
2017-04-24
用途: 事務連絡用

まさに筆タッチで、書きやすい。イラスト画とかは、旨く書ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする