筆タッチサインペン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24139894 品番 SES15C-S
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

色あざやか、筆タッチでスラスラ書ける。

インク色スカイブルー 成分水性染料 材質キャップ・軸:再生PP、尾栓:PE、ペン先:ポリエステル・POM、中綿:アクリル繊維、先金:真鍮 質量(g)10 機構キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) 本体サイズ(mm)17×13×133 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 033

商品説明動画

サインペンに、筆のタッチ感をプラス。おしゃれな文字やイラストを楽しめる!ぺんてる「筆touchサインペン」の使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24139806
2020-03-10
用途:
封筒の宛名書きなど

普通のサインペンに近いですが、筆タッチで書けます。
書くことが楽しくなるペンです。

対象商品:
24139806
2018-04-12
用途:
打合せ用
日本毛髪工業協同組合 様 (その他業種)

打合せ、バインダー等の目次用に安価で使いやすいので。

対象商品:
24139858
2017-12-14
用途:
年賀状の作成用に購入しました。
卸売・小売業

筆のようなタッチで書きやすく字がキレイに見えます。使用感もとても良いので色違いを購入検討中です。

対象商品:
24139815
2017-04-24
用途:
事務連絡用

まさに筆タッチで、書きやすい。イラスト画とかは、旨く書ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする