蛍光ハンディラインS

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24141084 品番 SXNS15-G
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。
ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。

インク色イエロー 対応カートリッジXSLR3 仕様詰め替えタイプ 材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維 寸法(mm)12×16×143 質量(g)10 タイプシングル 線幅(mm)1〜3.5 インク水性顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ぺんてる ノック式ハンディライン
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
現場指示書記入用

工場内で使うため、キャップを落とさないノッキ式が便利購入しました。発色も申し分ないです。

1人が参考にしています
2025-04-15
用途:
普段使い 便利!
医療・福祉・介護関連業

キャップがないので使いやすい!
詰替えインクもあって本体は繰り返し使用できるが、
クリップ部分の耐久性が弱いのですぐに折れがち。
個人的な感覚だけど3-4カ月で折れるので、本体もそこで交換が必要なので
常に予備を準備しておくことをお勧め。
(クリップ部分が折れたらペン先の収納ができなくなるので使用できなくなる)

2人が参考にしています
対象商品:
24141084
2024-06-10
用途:
資料の重要箇所の印
その他業種

ノック式のため、片手のみで使用することが可能でとても便利です。ライフ的にも満足しており、芯を抜いて蛍光液を充填も可能。
ただし、3回くらいまで可能だと思います。

対象商品:
24141084
2023-08-04
用途:
重要箇所の確認伝達の為
有限会社幸ネーム 様 (製造業)

重要箇所確認漏れ防止の為仕様でミス発生の減少。
蓋の開け閉めがないため効率化ができとても便利。
なりより蓋がないので蓋がなくなるといったことが起こらない助かります。
ただし芯の格納を忘れると芯が乾いて使用不能になることがあるので要注意

対象商品:
24141084
2023-04-27
用途:
図面のライン引きなど
サービス業

このようなペンがあるのを初めて知りました。キャップが無いので超便利です。

対象商品:
24141118
2022-07-23
用途:
作業図面のマーカー用

ノックが少し引っかかる気がしますがいちいちキャップをもってマーキングすることもなく、キャップを無くしたりすることもないのでとても便利です。

対象商品:
24141093
2022-03-07
用途:
作業チェックのマーキング
サービス業

現場作業なのでキャップがないのは本当に便利。片手で完結します。

2021-11-20
用途:
仕事で使用
製造業

片手で使えるので、フタを無くすことがありません。こんな商品、早く知っておけば良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする