蛍光ハンディラインS 3色セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24141136 品番SXNS15-3
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
グリーン購入法適合 仕様カートリッジ式 タイプシングル 線幅(mm)1.0〜3.5 機構ノック式 インク色ピンク、イエロー、ライトグリーン インク水性顔料 色数3色 商品タイプ詰替式本体 線の太さ1.0〜3.5mm 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ぺんてる ノック式ハンディライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24141136
2024-04-03
用途:
書類の作成、整理
製造業

キャップってストレスだったんだな。ノック式、最高です。ガンガン使えます。芯が取り外せるので、補充液を使えば永遠に使用可能ではないかと思うくらい使い倒せます。これを使うともうキャップ有りには戻れない体になります。オススメ!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする