蛍光ハンディラインS 5色セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5色) 注文コード24141145 品番SXNS15-5
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。
ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。

線幅(mm)1.0〜3.5 インク色5色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・スカイブルー) インク水性顔料 線の太さ細字平芯 タイプシングル 仕様詰め替えタイプ 材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維、ケース:PP 寸法(mm)12×16×143 質量(g)10 ケース寸法(mm)60×17×145 RoHS指令(10物質対応)対応 色数5色 グリーン購入法適合 対応カートリッジSLR3 商品タイプ詰替式本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ぺんてる ノック式ハンディライン
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
事務作業
建設業・工事業

カートリッジ式という点が非常に気に入ってます。
仕事柄沢山利用するので満足しています。

2024-09-30
用途:
事務所内で

このペンの替え芯が大量にあるので、購入しました。使いやすさは満足ですが、ライトグリーンの色がもう少しきれいな色だという事なしです。

対象商品:
24141145
2021-08-14
用途:
伝票の強調書きに利用しています。
有限会社隗実サービス 様 (建設業・工事業)

色の変更を必要ですので、セットの物は助かります。単色売りと同様に、色の発色が今少し鮮やかだと嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
24141145
2017-06-16
用途:
部品の出庫チェック時
株式会社テクノサイエンス 様

以前のゼブラのノック式ペンは、少し太かったがこちらは、スリムで使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする