※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(F) DC24
材質(ボディ)
(F) C37
注文コード
24141347
品番
VXZ2B0FFEX332D
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(F) DC24
使用流体
空気用
仕様
(X332) EPDM仕様
オプション
(E) 禁油仕様 - NPT
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
15
材質(ボディ)
(F) C37
口径
1/2
コイル取付方向
(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
CADデータダウンロード