曜日別特売
XAM113ST-C マークシートセット ネイビー ぺんてる 24141617

 

XAM113ST-C マークシートセット ネイビー ぺんてる 24141617
XAM113ST-C マークシートセット ネイビー ぺんてる 24141617
XAM113ST-C マークシートセット ネイビー ぺんてる 24141617

マークシートセット ネイビー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード24141617品番XAM113ST-C
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

資格試験で採用されているマークシート方式は、時間との戦いでもあります。
マークを早く塗りつぶすことで時間を短縮できる太芯のシャープペンシルに、ピンポイント消しで消し間違いを防止できる4.5mm超スリム消しゴム、補充用シャープ替芯を加えた3点セッです。

芯径(mm)1.3セット内容マークシートシャープペンシルHB×1、マークシート消しゴム×1、マークシート替芯:HB(4本入り)×1材質シャープペンシル:PET・PC・AS・PP・ABS、消しゴム:PVC・紙、替芯:PE・AS方式ノック式色(本体)ネイビー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24141617
2019-03-19
用途: 国家試験の受験時
学校法人群馬パース大学教育・研究機関

とてもマークしやすいと思います。消しゴムは難ありですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする