ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 水性マーカー
プラマン リフィルMLJ20 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24141705
品番
MLJ20-C アオ
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
インク色
青
商品タイプ
交換用リフィル
適合
トラディオ プラマン(TRJ50)
線幅(mm)
0.4〜0.7
インク
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応