ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 油性マーカー
ペイントマーカー MMP20
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24141723
品番
MMP20-A
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
インク色
黒
材質
前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM
寸法(mm)
20×16×143
質量(g)
20
タイプ
シングル
線幅(mm)
3
インク
油性
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字