ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの 消し具/修正用品
ぺんてるの 修正テープ
20m修正テープ 5mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24141942
品番
XZT505W
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
どーんとお得なつめかえタイプ20m修正テープ。つめかえも簡単です。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
20
材質
ケース:再生PS、スライドキャップ:ABS、内部部品:再生PS・PC・PS・POM・PET
質量(g)
28
タイプ
タテ引き
種類
詰め替えタイプ本体
エコマーク認定
認定
本体サイズ(mm)
47×19×87
色(本体)
青
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(詰め替え)
エコマーク認定番号
17 112 160
繰り返し・詰め替え
対応