3/22より値下げ!現場を応援

20m修正テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24141958 品番 XZT506W
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399
テープ幅(mm)6 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)20 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(詰め替え) エコマーク認定番号17 112 160 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24141958
2022-03-01
用途:
文字修正
有限会社ミエテクノ 様

まったく使い物になりません
新品買って 10mmも使えない
紙に接着せず そのまま巻き取られてしまいます
本当に 腹が立つ!!

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし申し訳ございません。メーカーに申し伝え改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
24141958
2021-10-02
用途:
文字消し
有限会社三信工業 様 (建設業・工事業)

全く接着しません。同品番を3個購入、1個が接着不良、試しに別の1個を試しましたが
今のところは接着してます。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする