ハイブリッドリフィル(パック入り)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24142152 品番 XKF5-A
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58
インク色 先端ボール径(mm)0.5 適合K105-G ハイブリッド (ステッチグリップ付き)0.5、EK105-G ハイブリッド0.5 材質軸:PP、ペン先:ステンレス 質量(g)1.7 適合本体シリーズ名ハイブリッド(ステッチグリップ付き)、ハイブリッド 本体サイズ(mm)5×5×138 インクゲルインキ アズワン品番65-0482-06 入数1本 商品タイプリフィル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24142152
2024-08-23
用途:
記述
教育・研究機関

前回購入品は途中でインクが出なくなった。今回はどこまで使えるか、しっかりモニターしようと思う。
ちなみに、南極で野外調査中も十分に使えたことは評価している。

対象商品:
24142152
2022-10-11
用途:
事務
製造業

なめらかで芯の太さも丁度よいので、ずっとこればかり使っています。
途中で液が途切れることもなく、とても良い製品だと思っていたのですが、最近このシリーズの替え芯を取扱っている店が少なくなってしまいました。こちらで見つけた時はほっとしました。

対象商品:
24142152
2020-06-29
用途:
事務

何年も使いつ続けていますので、何より安価が有難いです。

対象商品:
24142152
2017-05-25
用途:
MAXの製図機器(word writer)のペンに使用

1本の替芯で数年使えるので、1本だけほしかったのですが、地方の小さな町では、1本単位で買える店がありませんでした。モノタロウでは、1本単位で売ってもらえるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする