ぺんてる
ぺんてるの ホワイトボード
ぺんてるの ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカータフ 丸芯中字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24142423
品番
MW50M-D ミドリ
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
インク色
緑
線幅(mm)
2.1
材質
軸・キャップ/再生PP、ペン先/ポリエステル繊維
寸法(mm)
23×22×120
質量(g)
22
タイプ
中字
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
補充式本体
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
17 112 032
繰り返し・詰め替え
対応