ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.5mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24142597 品番 XBXS5-D
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
インク色 商品タイプリフィル 適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン 先端ボール径(mm)0.5 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11109945
2024-05-28
用途:
書類
製造業

ぺんてるのFeel BXCB35の取り扱いが
モノタさんから無くなってしまい絶望していたところ
こちらの商品に出逢いました。

おかげで継続してこのFeelシリーズを使用出来るようになりました
ありがたいですねぇ〜

対象商品:
11109945
2024-05-18
用途:
普段つかい
卸売・小売業

色々と使いましたが、紙の種類にもよりますが、これが書きやすい。

対象商品:
11109945
2019-09-15
用途:
メモや文書作成時に使用
製造業

最初は書き心地よく、スラスラと書けていたのだが、間もなくボールが引っかかるような感じになり、かすれるようになった。
替え芯を使っても同様なので見切りをつけ、他のモノを使用するようにした

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする