ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24142606 品番 XBXS7-D
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
インク色 商品タイプリフィル 適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン 先端ボール径(mm)0.7 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
事務作業
電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使ってる文具サイトがこの商品を扱っておらず、モノタロウで買えてよかたです。
書き心地が好きなペンなのでまたなくなったら購入します。

対象商品:
11109972
2021-03-18
用途:
奥方のボールペンの入れ替え芯
製造業

使いやすいボールペンですが、すぐにインクがなくなってしまう、贈り物に特化したメーカー謎のボールペンですが、ネットで替え芯を切って使うことができるとのことで購入。滑らかにかけて満足しています。

2020-04-29
用途:
事務のVicunaの交換用
R&C株式会社 様 (卸売・小売業)

事務に使うボールペンの替芯用として、書きやすくいつも使用してます。

対象商品:
11109972
2018-04-02
用途:
今持っているペンの予備
株式会社 堀設備 様 (医療・福祉・介護関連業)

予備なので、まだ使っていませんが、今使っているものは、書きごごちもよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする