ホワイトボードマーカー 補充インキ 黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24142667 品番MWR1-AM (クロ)
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
インク色 適合ホワイトボードマーカータフ(MW50M) 寸法(mm)Φ19×54 質量(g)5 芯径(mm)水性顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ補充用インク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24142667
2024-05-28
用途:
インクがなくなってかすれた時に
サービス業

詰め替えインクがなかなか見つからず、しばらくそのままになっていました。
こちらで見つかったので箱買いしました。カートリッジタイプのものと比べるとやや手間がかかりますが、補充方法は、簡単です。気を付けていないとてが汚れます。でも、また使えるようになって嬉しかったです。

対象商品:
24142667
2020-07-20
用途:
連絡用
製造業

マーカーの色が薄くなりインク切れ、新はまだしっかりしているのに弁護と買い替えのところこちらを見つけて補充してみたところほぼ回復しています。

対象商品:
24142667
2020-11-26
用途:
インク補充
その他業種

おもったより小さい
新品を買った方がいいのかな?
まだ使っっていないので二回ぐらいは使えるのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする