MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードシート
どこでもホワイトボード M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24143272
品番
MKS-B5M
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
ホワイトボードシート、吸着式
材質
板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
幅(mm)
170
厚さ(mm)
1
色
白
サイズ
M
高さ(mm)
240
質量(g)
65
タイプ
吸着式タイプ
板面(縦×横)(mm)
240×170
アズワン品番
65-0434-61
繰り返し・詰め替え
対応