MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードシート
吸着ホワイトボードシート 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
24143315
品番
MKS-6090
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
仕様
ホワイトボードシート、吸着式
材質
板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1
色
白
サイズ
大
高さ(mm)
900
質量(g)
900
タイプ
吸着式タイプ
板面(縦×横)(mm)
900×600
繰り返し・詰め替え
対応