MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットスリムバー10P 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
24143342
品番
MSLB-220-10P-B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
マグネット式
トラスコ品番
829-3875
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
220
厚さ(mm)
7
色
青
高さ(mm)
6
質量(g)
10
吸着力(N)
13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7〜10枚
磁束密度
(表面)3600G