MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットスリムバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
24143358
品番
MSLB-220-10P-W
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
同色でたくさん使いたい方にオススメ
仕様
マグネット式
トラスコ品番
829-3874
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
220
厚さ(mm)
7
色
白
高さ(mm)
6
質量(g)
10
吸着力(N)
13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約5〜8枚
磁束密度
(表面)3600G
注意
※保持枚数はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。