プチマグクリップ ホワイト

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード24143394 品番MPC-W
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様マグネット式 トラスコ品番829-3931 材質本体:ABS、スチール、磁石:フェライト磁石 幅(mm)17 厚さ(mm)27 高さ(mm)22 質量(g)12 吸着力(N)17.65 N 保持枚数(A4コピー用紙)約30枚 磁束密度(表面)1300G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24143394
2022-02-25
用途:
冷蔵庫のメモ等のクリップ用。

普通磁石だけだと下に挟むだけだが、マグネットクリップは下もメモが挟めるしクリップにも挟めるし便利です。

対象商品:
24143394
2022-05-02
用途:
冷蔵庫のメモクリップ用

磁石の力が少し弱いですね。もう少し強く成れば良いと思いまするクリップが付いてるので多くメモを挟むとズレて来ます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする