マグネットロール 白ツヤ200幅10M巻

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24143586 品番MSGR-08-200-10-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様マグネット式 材質PVC 等方性マグネットシート 幅(mm)200 厚さ(mm)0.8 白ツヤ 高さ(mm)10000 質量(g)4600 テープ長さ(m)10 吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり) 磁束密度(表面)390G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24143586
2021-12-07
用途:
ロゴ隠し
卸売・小売業

吸着が強くて良かったです。カットもしやすかったと聞いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする