MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ホワイトボード
MagX(マグエックス)の ホワイトボードシート
マグネットスケジュールボードシート月間大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24143604
品番
MSVP-3780MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
オフィス、店舗、工場現場等でのスケジュール管理に最適です!
表示内容
予定表(月)
設置方式
マグネット
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
375×800
材質(表面)
PET
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.6
色
白
サイズ
大
高さ(mm)
800
質量(g)
506
タイプ
マグネット式タイプ
種類
マグネット掛け・罫線あり
吸着力(N)
0.11 N(1cm
2
あたり)
磁束密度
(表面)220G
繰り返し・詰め替え
対応