MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の ファイリング
MagX(マグエックス)の カードケース(書類保護ケース)
MagX(マグエックス)の ソフトケース
メッシュケース デカマチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24143692
品番
MMCL-A3-D
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
たっぷり収納できる「マチあり」にデカマチ登場。
A3タイプはYシャツ8枚分の収納力。
仕様
A3サイズ対応(マチあり)
トラスコ品番
752-2061
材質
本体:PEVA
幅(mm)
470
厚さ(mm)
100
色
透明
サイズ
A3
高さ(mm)
340
質量(g)
137
タイプ
マチありタイプ