パックナー専用針

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 注文コード24144794 品番711VO-AR
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合HR-PSII 材質アルミニウム 幅(mm)7 針長(mm)11 針径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24144794
2026-02-14
用途:
ネットを止めてます。
角田電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

野菜や果物を入れるネットを止めるのに使用してます。注文してすぐに届くので、ありがたいです。

対象商品:
24144794
2018-02-11
用途:
キムチの包装止め金
金光食品 様 (卸売・小売業)

在庫が切れてしまい、急ぎで色々な店をあたりましたが、皆、欠品している中、モノタロウさんを見つけ早速注文させて頂きました。他店より断然安く対応も早くして頂き大変助かりました。又、りピさせて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする