MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
ミニホッチス HD-10XS/LG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24144995
品番
HD-10XS/LG
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
付属品
No.10-1M 本体約50本装填
色
ライトグリーン
質量(g)
28
方式
【針装填】オープン&スライド方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×67×20
綴じ枚数
最大約10(PPC用紙64g/m
2
(55kg)使用時)
最大綴じ奥行(mm)
27
繰り返し・詰め替え
対応