マツシロ
マツシロの 袋
マツシロの 不織布バッグ
エコポケバッグ スカイブルー(1039)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24145275
品番
エコポケバッグスカイブルー
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
幅(mm)
340
高さ(mm)
330
マチ(mm)
200
色
スカイブルー
タイプ
エコバッグ