マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
マチ付封筒 角2対応 100g
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
24145363
品番
PK-M12
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
マチ付きだから枚数の多い書類や厚いカタログもラクラク。
サイズ
角2
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
342×255×35
紙厚(g/m
2
)
100
グリーン購入法
適合