クラフト封筒 長3 70g 100枚枠無

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード24147402 品番PN-1370
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
サイズ長3 材質古紙40%使用 寸法(mm)120×235 文字内容なし 紙厚(g/m2)70 グリーン購入法適合 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24147402
2021-09-15
用途:
事務所用
鉱業

郵便番号の枠のないコスパの良いものを探していてこちらになった。いまのところ私の中では最安値。透けるとか特に気にしないが、うっすら程度なのでそんなにこちらは薄くはない気がする。本当はモノタロウのがあればきっと安いだろうと思うんだけどないので…。

対象商品:
24147402
2021-11-01
用途:
会社の封筒印刷用として
農・林・水産業

郵便番号窓枠が無いタイプを探していました。一枚単価が安い。無くなったらまた購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする