曜日別特売
VXZ236AH 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ236 SMC 24147446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ236

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個口径1/4注文コード24147446品番VXZ236AH
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
電圧(V)(H) AC100口径1/4オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする