マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
藤壺パック 角8 月謝袋 85g
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
24147515
品番
PK-ケ8
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
サイズ
角8/月謝袋
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
197×119
紙厚(g/m
2
)
85
グリーン購入法
適合