※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(A) DC24
材質(ボディ)
(F) C37
注文コード
24147613
品番
VXZ240FAXBB
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・電気オプション
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
1/2
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(F) C37
リード線取出方向特殊
(B) 180°
CADデータダウンロード