マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの 式辞用紙
式辞用紙 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
24147822
品番
シシ-5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ
大
仕様
罫なし
セット内容
用紙:250×1470mm・250×780mm×各1、多当紙:100×275mm×2(奉書・大札×各1)
寸法(mm)
105×280
タイプ
手書き専用