クラフト封筒 長3 薄水色 100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード24148048 品番PN-138PS ウスミズ
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スタンダードな角形と長形。

サイズ長3 ウスミズ 郵便番号欄あり 仕様センター貼り 材質封筒用紙パステル 寸法(mm)235×120 紙厚(g/m2)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24148048
2024-03-05
用途:
書類送付状
酒井ニット 様

いろつやがすごくよくて使いやすい。今後必要の時は購入します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする