マルアイ
マルアイの ロープ、ヒモ
マルアイの 紙ひも
紙ひも NO.10 茶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
24148425
品番
カヒ-10 チャイロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
資源をリサイクルする新聞や雑誌などの分別回収の結束に最適です。
太さ(Φmm)
1.7
長さ(m)
100
材質
再生クラフト
色
茶
エコマーク認定
認定
規格
12号
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
5114013