長40 70g100枚お徳用封筒

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード24148556 品番トク-122
参考基準価格(税別)¥581 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
サイズ長40 材質古紙40%使用 寸法(mm)90×225 紙厚(g/m2)70 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
二輪四輪の整備請求書などに使用しています。
株式会社MST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

A4印刷物がきちんと収まるので重宝しています。
お値段の割には品物がしっかりしています。

2024-10-10
用途:
返信用封筒に使用

このサイズがなかなか見つからなかったので、お買い得で助かりました。

対象商品:
24148556
2024-04-04
用途:
書類の郵送詐欺師
建設業・工事業

特には無く使えています。お店に行かずに済むのがとても良いですね

対象商品:
24148556
2024-03-23
用途:
得意先へ伝票を渡すとき
卸売・小売業

A4サイズが4つ折りではみ出さずに入るので、便利です。

対象商品:
24148556
2024-03-12
用途:
請求書、納品書等の送るのに、
森長材木店 様 (卸売・小売業)

別にありませんが、安価のわりに、厚く丈夫、でいいと思います。

対象商品:
24148556
2024-02-28
用途:
事務作業
製造業

100均のものより厚みがあり枚数も多いのでこちらをこうにゅうしました。

対象商品:
24148556
2022-04-30
用途:
請求書
高橋モータース 様

通常の長4型よりも縦長な点を大変重宝しております。
A4サイズをタテに折って挿し込んだ際に、このサイズですと、タテがそのまま入るので良いと思います。

対象商品:
24148556
2021-10-06
用途:
請求書類などの送付時
株式会社ジャルユニホーム 様 (卸売・小売業)

通常の長4型よりも縦長な点を大変重宝しております。
A4サイズをタテに折って挿し込んだ際に、タテが通常サイズだとはみ出してしまい、
更にちょっとだけ折る・・ということになりますが、
このサイズですと、タテがそのまま入るので見た目も大変綺麗なことに満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする