※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ242

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(D) AC200 材質(ボディ)(F) C37 注文コード24148776 品番VXZ242FDXBB
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は電圧・材質・電気オプションなど146種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(D) AC200 口径1/2 オプション(-) 標準(Rc) リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)15 使用流体水用 材質(ボディ)(F) C37 リード線取出方向特殊(B) 180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする