マス目模造紙プル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 24148976 品番 マ-21
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1枚出すと次の1枚が出てくるアイデア巻き。またケース入りのため、出し入れによる傷や汚れがつきません。
図表作りなどに便利なマス目入り。
薄く罫線が入っているので曲がらず貼り付けられ、作業効率が上がります。
25mm点線、50mm実線マス目印刷入。
裏面はマス目印刷されていない無地タイプ。

ホワイト 寸法(幅Wmm×長さLm)788×1085 紙厚(g/m2)81.4 グリーン購入法適合 マス目(表面)グレー色印刷、実線50mm方眼、点線25mm罫

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24148976
2017-08-30
用途:
書道作品の展示の為
園田爽月書道教室 様 (教育・研究機関)

マス目入りなので、綺麗に並べて貼ることが出来ました。枚数が多いのでこの価格だと安価で助かりまた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする