マルアイ
マルアイの ロープ、ヒモ
マルアイの 紙ひも
紙ひも NO.10 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
24149012
品番
カヒ-10W ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
100
材質
紙
色
ホワイト
エコマーク認定
認定
サイズ(号)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
5114013