仏多当281 御霊前

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(10枚) 注文コード24149082 品番ノ-281
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
文字内容御霊前 仕様中袋無し 寸法(mm)185×106 入数(枚)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24149082
2026-03-18
用途:
事務用品
陽光社印刷株式会社 様

品質問題なく使用しています。
在庫切れにならないようにストックしてますが、10枚入りでこの価格とてもいいです。
更に安くなるよう何でも10%引きの日に購入するようにしています。

対象商品:
24149082
2023-12-18
用途:
弔事

弔事の際に使用するので常にストックを切らせないものなのですが、買いに行かずモノタロウ様で購入できるのはすごく便利で助かります。

対象商品:
24149082
2019-10-17
用途:
香典袋に

安価な割には100均のものより高級感があり、(封筒タイプではなく、折り畳みで金額欄も隠れます)シンプルで最も使いやすいデザインだと思います。

対象商品:
24149082
2020-02-07
用途:
葬儀の時に

値段も使い勝手もいい。
御沸前も10枚単位であればいいのにと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする