マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
B5ルーズリーフ ワイド 7mm罫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24149773
品番
L1290
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
サイズ
B5→B4
穴数
26穴
罫幅(mm)
7
枚数
15
罫
横罫(メモリ入り)