マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
B7Eルーズリーフ 6mm罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24149947
品番
L1431
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
サイズ
B7変型
穴数
9穴
罫幅(mm)
6
枚数
100
罫
横罫(メモリ入り)