B7Eルーズリーフ 3色アソート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24149956 品番L1431-99
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
サイズB7変型 穴数9穴 罫幅(mm)6 枚数90(3色×30) 横罫(メモリ入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24149956
2023-06-15
用途:
書類の整理
製造業

授業で書き足したりする時に使用。
同じ多色ルーズリーフのように5色あると、セットで使用出来るのに
こちらは3色だけなので残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする