A4ファイル30 ダブロック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24150123 品番 F948R-01 レッド
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リングをがっちりロックするダブロック機構と水をはじく丈夫なPPくるみ表紙で大切な書類の長期間保存に適しています。

レッド リング内径(Φmm)25 綴じ厚(mm)20 幅(mm)270 サイズA4 高さ(mm)314 タイプタテ型 エコマーク認定認定 収納枚数200 背幅(mm)38 穴数30 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 013

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24150132
2023-11-08
用途:
通所リハのカルテに使用
介護老人保健施設ひだまり倶楽部 様 (医療・福祉・介護関連業)

頻繁に棚から出し入れするので、まず頑丈であることで選びました。以前使用していたカルテ専用ファイルが、本体とバインダーの取り付け部からはがれて使えなくなったので、このファイル30もいつまでもつのか心配ではあります。しかしこのファイルは、1冊千円で購入できるので、コストパフォーマンスは高いと思います。
まだ使い始めなので正確な評価できませんが、現時点では満足とさせて頂きます。(決してクーポンが欲しい訳ではありません)

1人が参考にしています
対象商品:
24150132
2021-08-02
用途:
資料の保管
製造業

丈夫で軽量。信頼できるダブルロック金具で安心して使用しています。

対象商品:
24150132
2020-10-05
用途:
契約書控のファイリング
不動産業

契約書一式をクリアーファイルに入れて何件分かをファイリングしても、表紙がしっかりしていて30穴なので、重くなっても型崩れせずに収納できるところがいいと思います。ただし、時間の経過とともに背見出しを差し込む透明カバーが劣化して敗れるのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
24150132
2020-11-17
用途:
契約書のファイリング
株式会社ハウスネット 様 (不動産業)

手で引き出す時に掴む厚さと重さがこのサイズが扱いよい大きさ、そして、表紙が丈夫で型崩れしないのでずっと使っています。
ただし、背表紙の透明フィルムが経年劣化で破れるのは仕方ないとしても残念なところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする