※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ243
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC48
オリフィス径(Φmm)
15
材質(ボディ)
(F) C37
注文コード
24150264
品番
VXZ243FZ2FA
参考基準価格(税別)
¥14,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・オリフィス径・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
AC48
口径
1/2
オプション
(A) G
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2F) ランプ付 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
油用
材質(ボディ)
(F) C37
CADデータダウンロード