曜日別特売
F615B-09 オレンジ バインダー セプトクルール メタルバインダー(ダブロック) マルマン 24150778

バインダー セプトクルール メタルバインダー(ダブロック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
色(表紙)オレンジ
内容量1冊注文コード24150778品番F615B-09 オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

ENJOY COURFUL LIFE!!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。

サイズB5色(表紙)オレンジ付属品ルーズリーフ10枚、ラミネートタブインデックス5山タイプタテ型寸法(幅W×高さH)(mm)218×276背幅(mm)27穴数26リング内径(Φmm)20収納枚数(枚)約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24150778
2019-01-12
用途: 議事録ファイリング用
その他業種

ルーズリーフの脱着がしやすく、色目の風合いも良く、お気に入りになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする